Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Cod. Rexel
AIROKIP305
Cod. Produttore
KIP305
Cod. EAN
8015421570782

Informazioni di prodotto

PLAFONIERA BIANCA LED 18W 120° IP20 3000K CRI80
Plafoniera LED dal design moderno e minimale, con corpo bianco e potenza di 18W. Offre un'illuminazione uniforme e luminosa ideale per ambienti interni, con grado di protezione IP20. La lampada è inclusa, garantendo facilità di installazione e un'illuminazione efficiente e duratura. Perfetta per soluzioni di illuminazione residenziale e commerciale che richiedono un prodotto affidabile e di qualità. Descrizione del produttore: Faretto con LED SMD a plafone tondo o quadrato dalla ridotta profondità. Struttura in alluminio e diffusore in PVC. Disponibile in tre dimensioni e relative potenze e due temperature colore (3000K e 4000K). Corredato di alimentatore LED da installare in remoto.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

225 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

40 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

18 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1450 lm

Rendimento luminoso delle lampade

81 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Plafoniera LED 18W bianca IP20 3000K CRI80 per interni residenziali e commerciali