Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Cod. Rexel
AIROKIP303
Cod. Produttore
KIP303
Cod. EAN
8015421570768

Informazioni di prodotto

PLAFONIERA BIANCA LED 12W 120° IP20 3000K CRI80
Plafoniera LED di colore bianco con potenza di 12W, ideale per l'illuminazione di ambienti interni. Caratterizzata da un design moderno e compatto, offre una luce uniforme e confortevole. Dotata di grado di protezione IP20, è adatta per installazioni in ambienti asciutti. Include la lampada integrata, garantendo una soluzione completa e pratica per l'illuminazione residenziale o commerciale. Descrizione del produttore: Faretto con LED SMD a plafone tondo o quadrato dalla ridotta profondità. Struttura in alluminio e diffusore in PVC. Disponibile in tre dimensioni e relative potenze e due temperature colore (3000K e 4000K). Corredato di alimentatore LED da installare in remoto.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

170 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

40 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

12 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

900 lm

Rendimento luminoso delle lampade

75 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Plafoniera LED 12W bianca IP20 3000K luce calda per interni design compatto