Prodotti /

Cod. Rexel
AIROKIP313
Cod. Produttore
KIP313
Cod. EAN
8015421570829

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 12W
  • Temperatura colore: 3000K/4000K
  • Grado protezione: IP20
  • Struttura: Alluminio
  • Diffusore: PVC
  • Installazione: Alimentatore remoto
  • Forma: Tondo o quadrato
  • Serie: AIROKIP313
Plafoniera LED bianca da 12W con design compatto e moderno, ideale per ambienti interni con protezione IP20. Dotata di lampada inclusa, garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme, perfetta per valorizzare ogni spazio con un tocco di luce naturale e risparmio energetico. La sua struttura robusta e il colore neutro si integrano facilmente in diversi contesti, offrendo funzionalità e stile in un unico prodotto. Descrizione del produttore: Faretto con LED SMD a plafone tondo o quadrato dalla ridotta profondità. Struttura in alluminio e diffusore in PVC. Disponibile in tre dimensioni e relative potenze e due temperature colore (3000K e 4000K). Corredato di alimentatore LED da installare in remoto.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

170 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

170 mm

altezza/profondità

40 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

12 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

900 lm

Rendimento luminoso delle lampade

75 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Plafoniera LED 12W bianca compatta IP20 3000K per ambienti interni uso residenziale e uffici