Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIRO3619-30
Cod. Produttore
3619-30
Cod. EAN
8015421494866

Informazioni di prodotto

APPLIQUE/PLAFONIERA TONDA VETRO SATINATO E27 IP20 30CM
Applique/plafoniera dal design essenziale con diffusore in vetro satinato che garantisce una luce uniforme e morbida. Ideale per ambienti interni, offre un’illuminazione funzionale e discreta, adatta a diverse soluzioni d’arredo. Progettata per ospitare due sorgenti luminose, combina praticità e stile in un elemento versatile per l’illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Lampada da soffitto, da parete e da tavolo in vetro soffiato bianco satinato per un'ottima diffusione della luce. Proposta nella forma quadrata o tonda con attacco E27, E14 e G9 o con sorgente LED integrata (2700K). Disponibili in diverse misure e relative potenze.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

300 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Vetro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Applique plafoniera tonda vetro satinato E27 30cm illuminazione interna versatile