Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIRO1669-25-CR
Cod. Produttore
1669-25-CR
Cod. EAN
8015421020591

Informazioni di prodotto

PLAFONIERA CROMO E27 IP20 25CM
Plafoniera dal design essenziale con finitura cromata, ideale per ambienti interni. Dotata di attacco E27, supporta una singola sorgente luminosa, garantendo un’illuminazione efficace e versatile. Il diametro di 25 cm la rende adatta a spazi di diverse dimensioni, mentre il grado di protezione IP20 la rende indicata per ambienti asciutti. Questa plafoniera unisce funzionalità e stile moderno, valorizzando ogni ambiente con un tocco di eleganza sobria. Descrizione del produttore: Lampada da soffitto e a parete con struttura in alluminio. Attacco E27 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta. Disponibile in due finiture - bianco e grigio - e tre misure.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

250 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Cromo

altezza/profondità

180 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Plafoniera cromata 25 cm attacco E27 IP20 per ambienti interni design essenziale