Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIRO1669-25-B
Cod. Produttore
1669-25-B
Cod. EAN
8015421020584

Informazioni di prodotto

PLAFONIERA BIANCA E27 IP20 25CM
Plafoniera dal design semplice ed essenziale, caratterizzata da una finitura bianca che si integra facilmente in diversi ambienti. Progettata per una singola sorgente luminosa con attacco E27, offre una soluzione pratica e funzionale per l'illuminazione di spazi interni. Con grado di protezione IP20, è ideale per ambienti asciutti. Il diametro di 25 cm la rende compatta e versatile, adatta a spazi residenziali o commerciali che richiedono una luce diretta e diffusa. Descrizione del produttore: Lampada da soffitto e a parete con struttura in alluminio. Attacco E27 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta. Disponibile in due finiture - bianco e grigio - e tre misure.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

250 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

altezza/profondità

180 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Plafoniera bianca E27 IP20 25 cm alluminio luce interna residenziale commerciale