Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1646320072
Cod. Produttore
1646320072
Cod. EAN
8012952071924

Informazioni di prodotto

HYDRO T8 959 FL 1X58 CELL-F GRIGIO FC

Documentazione tecnica

potenza della lampada

58 W

larghezza

92 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

1600 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

Plafoniera Hydro T8 959 Fl 1X58 Cell-F Grigio