Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIRO1669-35-GR
Cod. Produttore
1669-35-GR
Cod. EAN
8015421311248

Informazioni di prodotto

PLAFONIERA GRIGIA E27 IP20 35CM
Plafoniera dal design essenziale con finitura grigia, dotata di portalampada E27 per una singola sorgente luminosa. La struttura compatta da 35 cm è ideale per ambienti interni con protezione IP20, garantendo un'illuminazione funzionale e discreta. Perfetta per chi cerca una soluzione luminosa versatile e di facile installazione. Descrizione del produttore: Lampada da soffitto e a parete con struttura in alluminio. Attacco E27 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta. Disponibile in due finiture - bianco e grigio - e tre misure.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

350 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Grigio

altezza/profondità

250 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Plafoniera grigia 35 cm E27 IP20 lampada soffitto parete alluminio design essenziale