Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIRO1669-25-GR
Cod. Produttore
1669-25-GR
Cod. EAN
8015421311231

Informazioni di prodotto

PLAFONIERA GRIGIA E27 IP20 25CM
Plafoniera dal design semplice ed essenziale, caratterizzata da una finitura grigia che si integra facilmente in diversi ambienti. Dotata di attacco E27, consente l’utilizzo di una singola sorgente luminosa, offrendo una soluzione funzionale per l’illuminazione di spazi residenziali o commerciali. Con un diametro di 25 cm e grado di protezione IP20, questa plafoniera è ideale per ambienti interni, garantendo praticità e versatilità nell’installazione. Descrizione del produttore: Lampada da soffitto e a parete con struttura in alluminio. Attacco E27 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta. Disponibile in due finiture - bianco e grigio - e tre misure.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

250 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Grigio

altezza/profondità

180 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Plafoniera grigia 25 cm E27 IP20 alluminio per interni residenziali e commerciali