Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROKUB004AN
Cod. Produttore
KUB004AN
Cod. EAN
8015421561094

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT A PLAFONE QUADRATO ANTRACITE LED 20W 34° IP54 4000K CRI80
Downlight a plafone dal design quadrato e moderno, caratterizzato da una finitura antracite che si integra facilmente in diversi ambienti. Questo apparecchio di illuminazione è dotato di lampada inclusa, offrendo una soluzione completa per l’illuminazione d’interni. La struttura compatta e il colore sobrio lo rendono ideale per spazi residenziali e commerciali, garantendo un’illuminazione efficace e di qualità. Descrizione del produttore: Apparecchio da plafone per esterno (IP65) con LED integrato (3000K) o con attacco GU10 per installazione di lampadina LED. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro trasparente. Disponibile in forma tonda o quadrata, in tre finiture: bianco, grigio ed antracite. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

95 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

95 mm

altezza/profondità

105 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP54

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1700 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM2

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera esterno IP55 LED integrato o GU10 20W alluminio resistente UV diverse finiture