Prodotti /

Cod. Rexel
AIROKUB004GR
Cod. Produttore
KUB004GR
Cod. EAN
8015421561087

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Downlight a plafone
  • Colore: Grigio
  • Grado protezione: IP65 esterno
  • LED: Integrato 3000K
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Diffusore: Vetro trasparente
  • Forma: Quadrata
  • Serie: AIROKUB004GR
Downlight a plafone di forma quadrata dal design moderno e minimalista, caratterizzato da una finitura grigia elegante e versatile. Questo apparecchio di illuminazione è dotato di lampada inclusa, garantendo un'installazione immediata e una luce direzionata ideale per ambienti interni residenziali e commerciali. La struttura compatta e la qualità dei materiali assicurano durata e affidabilità, mentre il colore neutro si integra facilmente in diversi contesti decorativi, offrendo una soluzione funzionale e di stile per l'illuminazione d'accento o generale. Descrizione del produttore: Apparecchio da plafone per esterno (IP65) con LED integrato (3000K) o con attacco GU10 per installazione di lampadina LED. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro trasparente. Disponibile in forma tonda o quadrata, in tre finiture: bianco, grigio ed antracite. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

95 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

95 mm

altezza/profondità

105 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP54

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1700 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM2

Rendimento luminoso delle lampade

85 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera esterno IP55 alluminio verniciato LED integrato o GU10 20W resistente UV e corrosione grigio