Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROJAY002N
Cod. Produttore
JAY002N
Cod. EAN
8015421571161

Informazioni di prodotto

PLAFONIERA NERA E27 IP20
Plafoniera dal design essenziale e moderno, caratterizzata da una struttura nera che valorizza qualsiasi ambiente. Progettata per ospitare una singola sorgente luminosa con attacco E27, garantisce un'illuminazione efficace e versatile. Il grado di protezione IP20 la rende adatta all'uso in ambienti interni, offrendo una soluzione funzionale e di stile per l'illuminazione domestica e commerciale. La combinazione di materiali di qualità e linee pulite assicura durata e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Lampada a soffitto e a sospensione con struttura dalla forma circolare in metallo, disponibile in finitura cromata, bianca e nera opaca. Nella versione a sospensione il rosone è in tinta con la struttura, il cavo di sospensione è trasparente per la versione cromo e in tinta per le finiture bianca e nera.Attacco E27 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

280 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Nero

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Plafoniera nera metallo E27 IP20 design moderno per interni uso domestico e commerciale