Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDP150030840G2
Cod. Produttore
DP150030840G2
Cod. EAN
4058075079939

Informazioni di prodotto

LEDVANCE DAMP PROOF LED 1500 30 W 4000K IP65 GY

Descrizione del produttore: Plafoniera LED progettata per ambienti umidi, con protezione IP65 che garantisce resistenza a polvere e getti d'acqua. Offre una potenza di 30 watt e una temperatura colore di 4000 Kelvin, ideale per un'illuminazione uniforme e naturale. Adatta per installazioni in spazi interni ed esterni dove è richiesta una luce efficiente e durevole, questa plafoniera combina prestazioni elevate con un design funzionale e robusto.

adatto per montaggio a parete

adatto per sospensione pendolare

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per applicazione

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

EV014417

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

I

protezione antincendio “D”

flusso luminoso effettivo

3500 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.90

numero di poli

2

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Plafoniera Damp Proof Led 1500 30W/4000K IP65