Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti / Outlet illuminazione /
Informazioni di prodotto
FLOODLIGHT 20 20 W 3000 K IP65 BK
Documentazione tecnica
Caratteristiche prodotto
Vantaggi prodotto
Aree applicative
Referenze/linksPer la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia
adatto per applicazione
adatto per montaggio a parete
adatto al montaggio di pedane / pavimenti
regolabilità
orientabile
corpo luminoso
LED non sostituibile
con corpo luminoso
superficie
non trattato
colore della scatola
nero
materiale della copertura
vetro opalino
tipo di tensione
AC
apparecchio di servizio
EV014417
apparecchio di servizio incluso
ripartizione della luce
simmetrico
angolo di irraggiamento
a raggio libero
uscita della luce
diretto
grado di protezione (IP)
IP65
resistenza agli urti
IK07
classe di protezione
I
prestazioni del sistema
20 W
colore della luce
bianco
temperatura del colore
3000 K
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
flusso luminoso effettivo
2100 lm
efficienza luminosa della lampada
105
numero di poli
2
protezione antincendio “D”
prodotto Sustainable
Si
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te