Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIRO1678-30
Cod. Produttore
1678-30
Cod. EAN
8015421487264

Informazioni di prodotto

Lampada da soffitto e parete dal design moderno, ideale per installazioni rapide e efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie all'attacco E27 standard
  • Struttura leggera in metallo laccato per una posa semplice
  • Risparmio di tempo nell'installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Compatibilità con lampadine LED a basso consumo
  • Diffusore in cristallo serigrafato per una luce uniforme e gradevole
  • Design elegante con dettagli cromati che valorizzano gli ambienti
Plafoniera dal design moderno con struttura bianca e vetro serigrafato che diffonde la luce in modo uniforme. Adatta a ospitare fino a due sorgenti luminose, garantisce un'illuminazione efficace e raffinata per ambienti interni. La combinazione di materiali di qualità assicura durata e resistenza, rendendo questo prodotto ideale per l'installazione in spazi residenziali e commerciali che richiedono una soluzione luminosa elegante e funzionale. Descrizione del produttore: Lampada da soffitto e da parete con struttura in metallo laccato bianco e diffusore in cristallo serigrafato, particolari cromati. Disponibile in diverse misure e relative potenze. Attacco E27 che con sente di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

300 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

lunghezza

300 mm

altezza/profondità

120 mm

Materiale del corpo

Vetro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Plafoniera bianca metallo laccato vetro serigrafato E27 30cm interno residenziale