Prodotti /

Cod. Rexel
AIROAXI406B
Cod. Produttore
AXI406B
Cod. EAN
8015421697397

Informazioni di prodotto

Lampada versatile e di alta qualità, ideale per molteplici applicazioni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design modulare e attacchi standard
  • Compatibile con diversi sistemi di binari e attacchi LED
  • Materiali resistenti e durevoli per un montaggio sicuro e rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con sorgenti LED a 3000K
  • Design elegante disponibile in quattro finiture
  • Funzionalità biemissione e orientabilità per un’illuminazione personalizzata
Descrizione del produttore: Lampada a parete biemissione, da lettura orientabile testa letto, a plafone, a sospensione singola o a tre elementi con rosone lineare, a tre, cinque e sette elementi con rosone tondo, per binario trifase GROOVE evo, 48V YAKI evo, monofase SQUASH e SQUASH PRO. Disponibile con attacco LED (3000K), GU10 o E27 a seconda dei modelli. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza, proposto in quattro finiture: bianco, nero, oro e titanio.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

55 mm

portalampada

GU10

colore del corpo

Bianco

altezza/profondità

600 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

50 W

tensione nominale

220 ... 240 V