Prodotti / Illuminazione /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBPLIR40/4K
Cod. Produttore
PLIR40/4K
Cod. EAN
8058052062509

Informazioni di prodotto

Plafoniera efficiente e versatile, ideale per ambienti interni ed esterni grazie alla protezione IP65.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con collegamenti rapidi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto con lampada da 36W
  • Illuminazione uniforme e duratura con temperatura colore 4000K
PLAFONIERA 36W 4K 240V IP65 BILampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

PLAFONIERA 36W 4K 240V IP65 BI