Prodotti / Illuminazione /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBPLIS40/4K
Cod. Produttore
PLIS40/4K
Cod. EAN
8058052062653

Informazioni di prodotto

Plafoniera LED da 36W con protezione IP65, ideale per ambienti interni ed esterni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e robusto
  • Risparmio di tempo con collegamenti rapidi e sicuri

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con consumo ridotto a 36W
  • Illuminazione stabile e duratura a 4000K
  • Adatta a diverse condizioni ambientali grazie alla protezione IP65
PLAFONIERA 36W 4K 240V IP65 BILampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

PLAFONIERA 36W 4K 240V IP65 BI