Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBPLIS40/3K
Cod. Produttore
PLIS40/3K
Cod. EAN
8058052062646

Informazioni di prodotto

La plafoniera NBPLIS40/3K offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per molteplici ambienti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e intuitiva
  • Materiale resistente per una lunga durata
  • Compatibilità con alimentazione a 240V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con potenza di soli 36W
  • Grado di protezione IP65 per ambienti umidi e esterni
  • Luce calda a 3000K per atmosfere accoglienti
La plafoniera NBPLIS40/3K è una soluzione di illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per ambienti interni ed esterni. Con una potenza di 36W e una temperatura di colore di 3000K, offre una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere piacevoli in qualsiasi spazio. La sua struttura è realizzata in materiale resistente, garantendo una lunga durata nel tempo. La plafoniera è alimentata a 240V e presenta un grado di protezione IP65, rendendola impermeabile e adatta anche per ambienti umidi o all'aperto. Il design elegante e discreto si integra facilmente in diversi stili di arredamento, mentre la sua installazione è semplice e intuitiva. Questa plafoniera rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione efficiente e duratura, senza compromettere lo stile. Descrizione del produttore: La plafoniera NBPLIS40/3K è una soluzione di illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per ambienti interni ed esterni. Con una potenza di 36W e una temperatura di colore di 3000K, offre una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere piacevoli in qualsiasi spazio. La sua struttura è realizzata in materiale resistente, garantendo una lunga durata nel tempo. La plafoniera è alimentata a 240V e presenta un grado di protezione IP65, rendendola impermeabile e adatta anche per ambienti umidi o all'aperto. Il design elegante e discreto si integra facilmente in diversi stili di arredamento, mentre la sua installazione è semplice e intuitiva. Questa plafoniera rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione efficiente e duratura, senza compromettere lo stile.

Produttore

PLAFONIERA 36W 3K 240V IP65 BI