Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Applique e Plafoni /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBPLDS33
Cod. Produttore
PLDS33
Cod. EAN
8058052062349

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 24W
  • Tensione: 240V
  • Colore luce: Bianco Dinamico
  • Tipo: Plafoniera
  • Applicazione: Interni
  • Serie: NBPLDS33
  • Installazione: Fissaggio a soffitto
  • Efficienza: Alta efficienza luminosa
PLAFONIERA 24W BIANCO DINAMICO 240VLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: PLAFONIERA 24W BIANCO DINAMICO 240VLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

PLAFONIERA 24W BIANCO DINAMICO 240V