Prodotti / Illuminazione /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBPLIR33/4K
Cod. Produttore
PLIR33/4K
Cod. EAN
8058052062455

Informazioni di prodotto

Plafoniera LED da 24W con protezione IP65, ideale per installazioni rapide e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e standard
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure
  • Affidabilità elevata con protezione IP65 contro polvere e acqua

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto a 24W per risparmio sulla bolletta
  • Illuminazione uniforme e stabile con luce a 4000K
  • Durata prolungata che riduce i costi di manutenzione
PLAFONIERA 24W 4K 240V IP65 BILampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

PLAFONIERA 24W 4K 240V IP65 BI