Prodotti / Illuminazione /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBPLIS33/3K
Cod. Produttore
PLIS33/3K
Cod. EAN
8058052062592

Informazioni di prodotto

Plafoniera efficiente e versatile per ambienti interni ed esterni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatto
  • Compatibilità con tensione standard 240V
  • Grado di protezione IP65 per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con potenza di 24W
  • Luce calda 3000K per un'illuminazione confortevole
  • Affidabilità e lunga durata garantite
PLAFONIERA 24W 3K 240V IP65 BILampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

PLAFONIERA 24W 3K 240V IP65 BI