Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBPLIS28/4K
Cod. Produttore
PLIS28/4K
Cod. EAN
8058052062554

Informazioni di prodotto

La plafoniera NBPLIS28/4K offre un'illuminazione efficiente e durevole, ideale per molteplici ambienti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design funzionale
  • Elevata protezione IP65 per ambienti interni ed esterni
  • Materiali resistenti che assicurano lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto a 18W per risparmio sulla bolletta
  • Luce bianca neutra a 4000K, ideale per spazi di lavoro
  • Illuminazione affidabile e di alta qualità
La plafoniera NBPLIS28/4K è un'illuminazione di alta qualità, progettata per offrire una luminosità eccellente con un consumo energetico contenuto di 18W. Con una temperatura di colore di 4000K, questa plafoniera emette una luce bianca neutra, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. La sua classificazione IP65 garantisce un'ottima protezione contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendola adatta anche per installazioni in esterni o in ambienti umidi. Realizzata con materiali resistenti, la plafoniera è progettata per durare nel tempo, assicurando un'illuminazione affidabile e duratura. Grazie al suo design elegante e funzionale, si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, contribuendo a creare un'atmosfera accogliente e professionale.

Produttore

PLAFONIERA 18W 4K 240V IP65 BI