Prodotti / Illuminazione /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBPLIR28/4K
Cod. Produttore
PLIR28/4K
Cod. EAN
8058052062400

Informazioni di prodotto

Plafoniera LED da 18W con protezione IP65, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Compatibilità con alimentazione 240V standard
  • Resistenza agli agenti atmosferici per installazioni esterne

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED da 18W
  • Luce uniforme a 4000K per ambienti confortevoli
  • Durata prolungata e manutenzione ridotta
PLAFONIERA 18W 4K 240V IP65 BILampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

PLAFONIERA 18W 4K 240V IP65 BI