Prodotti / Illuminazione /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBPLIR28/3K
Cod. Produttore
PLIR28/3K
Cod. EAN
8058052062394

Informazioni di prodotto

PLAFONIERA 18W 3K 240V IP65 BI offre un'illuminazione efficiente e durevole.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido
  • Compatibilità con impianti standard a 240V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto a 18W per risparmio in bolletta
  • Protezione IP65 per utilizzo in ambienti esterni e umidi
  • Luce calda 3000K ideale per ambienti domestici e di lavoro
PLAFONIERA 18W 3K 240V IP65 BILampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

PLAFONIERA 18W 3K 240V IP65 BI