Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE47594
Cod. Produttore
47594
Cod. EAN
8016692259697

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Protezione CPT trasparente
  • Uso: Per targhe quadro MG-VRT
  • Materiale: Plachette trasparenti
  • Funzione: Protezione ottimale
  • Durata: Maggiore nel tempo
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: MG-VRT
Protezione trasparente progettata per targhe, realizzata con materiale resistente e trasparente che garantisce una chiara visibilità e protezione duratura. Ideale per preservare le targhe da polvere, sporco e danni meccanici, mantenendo intatta la leggibilità e l’estetica del segnaletica o delle etichette. Questo accessorio non autoadesivo e non magnetico si adatta facilmente a diverse superfici, offrendo una soluzione pratica e funzionale per la protezione in ambito elettrico e industriale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le placchette trasparenti CPT rappresentano un’ottimale protezione per le targhe quadro MG-VRT, garantendo una maggiore durata nel tempo.

colore

Altro

larghezza

67 mm

lunghezza

109 mm

dicitura

Senza dicitura

trasparente

Produttore

Protezione CPT trasparente per targhe quadro MG-VRT