› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca Xite 3 moduli Champagne Gold incasso residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK0376CH
Cod. Produttore 2CSK0376CH
Cod. EAN 8012542318859

Informazioni principali

  • Descrizione: PLACCA XITE 3M CHAMPAGNE GOLD
  • Serie: Chiara

Descrizione del prodotto

Placca da incasso a 3 moduli orizzontali in finitura champagne gold, caratterizzata da un design elegante e raffinato. Realizzata per un montaggio a incasso, questa placca unisce funzionalità e stile, ideale per ambienti moderni che richiedono un tocco di classe nei dettagli elettrici. La superficie liscia e il colore sofisticato garantiscono un’estetica di alto livello, perfetta per completare qualsiasi installazione elettrica con discrezione e qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,Xite Frame 3M Champagne Gold ,2CSK0372CH

Caratteristiche tecniche

colore

Oro

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

88 mm

profondità

11,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Spazzolato

Altezza della parte incassata

88 mm

larghezza di montaggio

120 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

3

diametro del foro (apertura)

148 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

Numero di elementi di commutazione

1

Placca Xite 3 moduli Champagne Gold incasso residenziale