› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca verticale 2 posti alluminio incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTI5367/2X
Cod. Produttore 5367/2X
Cod. EAN 8012199166810

Informazioni principali

  • Descrizione: Placca 2 posti
  • Materiale: Alluminio oxidal
  • Montaggio: Supporto art. 5367R
  • Serie: MAGIC
  • Posizione: Verticale
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca verticale a 2 posti progettata per il montaggio a incasso, ideale per installazioni elettriche che richiedono un design compatto e funzionale. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo. La placca è adatta per configurazioni modulari con due unità verticali, offrendo un aspetto elegante e ordinato agli impianti elettrici. La finitura neutra si integra facilmente in diversi ambienti, assicurando un'installazione pulita e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca a 2 posti per supporto art. 5367R in alluminio - oxidal

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

30 mm

senza alogeni

altezza

129,9 mm

profondità

6 mm

numero di unità

2

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Numero di elementi di commutazione

2

Serie

MAGIC

Placca verticale 2 posti alluminio incasso civile residenziale