Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2CKA6300A1594
Cod. Produttore
2CKA006300A1594
Cod. EAN
4011395231333

Informazioni di prodotto

  • Funzionalità: 6 canali touch
  • Elemento multifunzione configurabile
  • Interfaccia bus KNX integrata
  • Sensore di temperatura integrato
  • Funzioni: commutazione, dimmer, tapparelle
  • Numero dispositivi bus: 1
  • Illuminazione con codice colore innovativa
  • Serie: 6127/02

Documentazione tecnica

TB/U6.8.1-CG è un dispositivo di comando touch a 6 canali progettato per l'integrazione in sistemi bus EIB/KNX. La placca touch offre un'interfaccia intuitiva e moderna per il controllo di luci, tende e altri carichi elettrici, garantendo un utilizzo semplice e funzionale. Dotato di protezione contro il furto e lo smontaggio, assicura sicurezza e affidabilità nell'installazione. Il design elegante e minimalista si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, mentre la compatibilità con il sistema bus KNX permette una gestione avanzata e personalizzata dell'automazione domestica ed edilizia. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ordering possible only in connection with the design ID. The icons and/or texts are configured by means of a web configuration tool. Freely configurable multifunction control element. With integrated KNX bus coupler. With integrated temperature sensor. Push switch function: switching / dimming / blind / sending values / scenes etc. Support of KNX functions through innovative colour concept (yellow=lighting, blue=blind, orange=RTC, magenta=scene and white=neutral/no function assigned) or standard illumination red/green. The bus connection is provided via the enclosed bus terminal. Number of bus subscribers: 1

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Vetro

numero di tasti

6

con protezione contro il furto/smontaggio

con campo per dicitura

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Lucido

numero di punti di azionamento

6

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Serie

6127 02

Produttore

ABB

Placca touch 6 canali multifunzione KNX per automazione casa ufficio