Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2CKA6300A1542
Cod. Produttore
2CKA006300A1542
Cod. EAN
4011395230763

Informazioni di prodotto

  • Funzione: 6 canali touch
  • Configurazione: tramite web tool
  • Bus KNX: integrato
  • Sensore temperatura: integrato
  • Funzioni pulsante: commutazione, dimmer, tapparelle
  • Illuminazione: colori innovativi
  • Numero dispositivi bus: 1
  • Serie: 6126/01

Documentazione tecnica

TB/U6.4.1-CG è una placca touch a 6 canali progettata per il controllo intuitivo e versatile di impianti elettrici. Questo elemento di comando offre un'interfaccia moderna e funzionale, ideale per la gestione di luci, tapparelle e altri dispositivi domotici. Compatibile con il sistema bus EIB/KNX, integra un accoppiamento bus incluso e dispone di protezione contro il furto o lo smontaggio, garantendo sicurezza e affidabilità. La placca è realizzata con materiali di alta qualità e si distingue per il design elegante e minimalista, che si adatta perfettamente a ogni ambiente. La tecnologia touch assicura una risposta rapida e precisa, migliorando l'esperienza d'uso nell'automazione degli edifici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ordering possible only in connection with the design ID. The icons and/or texts are configured by means of a web configuration tool. Freely configurable multifunction control element. With integrated KNX bus coupler. With integrated temperature sensor. Push switch function: switching / dimming / blind / sending values / scenes etc. Support of KNX functions through innovative colour concept (yellow=lighting, blue=blind, orange=RTC, magenta=scene and white=neutral/no function assigned) or standard illumination red/green. The bus connection is provided via the enclosed bus terminal. Number of bus subscribers: 1

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Vetro

numero di tasti

6

con protezione contro il furto/smontaggio

con campo per dicitura

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Lucido

numero di punti di azionamento

6

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Serie

6126 01

Produttore

ABB

Placca touch 6 canali con sensore temperatura per sistema KNX residenziale