Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2CKA0063A1582
Cod. Produttore
2CKA006300A1582
Cod. EAN
4011395231197

Informazioni di prodotto

  • Funzione: 6 canali touch
  • Serie: 6128/28
  • Configurazione: Multifunzione
  • Bus integrato: KNX
  • Sensore: Temperatura integrato
  • Funzioni tasto: Switch, dimmer, scene
  • Colore indicazioni: Giallo, blu, arancio
  • Numero abbonati bus: 1

Documentazione tecnica

Placca touch a 6 canali per il controllo elettrico, caratterizzata da un design moderno e minimale con finitura bianca lucida e indicatori luminosi blu. Progettata per il sistema bus EIB/KNX, permette un’accoppiamento bus incluso per una facile integrazione negli impianti domotici. Dispone di protezione contro il furto o lo smontaggio, garantendo sicurezza e affidabilità nell’uso. Il dispositivo è conforme alle direttive europee EMC, bassa tensione e RoHS, assicurando elevati standard di qualità e sicurezza. Ideale per ambienti residenziali e commerciali che richiedono un controllo intelligente e funzionale degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ordering possible only in connection with the design ID. The icons and/or texts are configured by means of a web configuration tool. Freely configurable multifunction control element. With integrated KNX bus coupler. With integrated temperature sensor. Push switch function: switching / dimming / blind / sending values / scenes etc. Support of KNX functions through innovative colour concept (yellow=lighting, blue=blind, orange=RTC, magenta=scene and white=neutral/no function assigned) or standard illumination red/green. The bus connection is provided via the enclosed bus terminal. Number of bus subscribers: 1

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Vetro

numero di tasti

6

con protezione contro il furto/smontaggio

con campo per dicitura

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Lucido

numero di punti di azionamento

6

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Serie

6128 28

Produttore

ABB

Placca touch 6 canali con sensore temperatura per KNX residenziale e commerciale