Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2CKA6300A1544
Cod. Produttore
2CKA006300A1544
Cod. EAN
4011395230787

Informazioni di prodotto

  • Funzione: commutazione/dimming
  • 12 canali configurabili
  • Elemento multifunzione touch
  • Bus KNX integrato
  • Sensore temperatura integrato
  • Illuminazione colori funzione
  • Numero abbonati bus: 1
  • Serie: 6125/02

Documentazione tecnica

Il dispositivo EL2CKA6300A1544 è un elemento di comando touch a 12 canali, progettato per l'integrazione in sistemi bus EIB/KNX con accoppiamento bus incluso. Questo pannello di controllo consente la gestione intuitiva e flessibile di diverse funzioni domotiche, come l'illuminazione, le tapparelle e scenari personalizzati, con un design moderno e funzionale. Dotato di protezione contro il furto o lo smontaggio, garantisce sicurezza e affidabilità nell'installazione. Il prodotto è conforme alle normative europee EMC, bassa tensione e RoHS, assicurando standard elevati di qualità e sicurezza. La placca touch facilita l'interazione utente con un'interfaccia chiara e facilmente accessibile, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ordering possible only in connection with the design ID. The icons and/or texts are configured by means of a web configuration tool. Freely configurable multifunction control element. With integrated KNX bus coupler. With integrated temperature sensor. Push switch function: switching / dimming / blind / sending values / scenes etc. Support of KNX functions through innovative colour concept (yellow=lighting, blue=blind, orange=RTC, magenta=scene and white=neutral/no function assigned) or standard illumination red/green. The bus connection is provided via the enclosed bus terminal. Number of bus subscribers: 1

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Vetro

numero di tasti

12

con protezione contro il furto/smontaggio

con campo per dicitura

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Lucido

numero di punti di azionamento

12

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Serie

6125 02

Produttore

ABB

Placca touch 12 canali con sensore temperatura KNX residenziale