› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca tecnica Livinglight 3+3 moduli incasso elettrico

Cod. Rexel BTILNA4826TE
Cod. Produttore LNA4826TE
Cod. EAN 8005543426401

Informazioni principali

  • Dimensioni: 134x120x9.3 mm
  • Materiale: tecnopolimero
  • Test impatto: IK 04
  • Resistente UV e senza alogeni
  • Autoestinguente 650°C/30s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Compatibilità: placca 3+3 moduli

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare a incasso per meccanismi, con finitura Tech in colore grigio antracite. Progettata per un montaggio verticale, è composta da 3 moduli orizzontali e 2 moduli verticali, per un totale di 6 moduli (3+3). Realizzata con materiali resistenti come ABS, PC/ABS e ZAMAK, è priva di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente fino a 650°C per 30 secondi. Le dimensioni complessive sono 134 mm di altezza, 120 mm di larghezza e 9,3 mm di spessore. Questa placca è conforme agli standard IEC/EN 60669-1, garantendo affidabilità e sicurezza nell’installazione elettrica. La superficie è facile da pulire con un panno, evitando l’uso di solventi aggressivi. La placca è pensata per integrarsi con il sistema Livinglight, offrendo un design moderno e funzionale per ambienti residenziali e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 3+3 moduli - tech - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

134 mm

profondità

9,3 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca tecnica Livinglight 3+3 moduli incasso elettrico