Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10807.B.01
Cod. Produttore
10807.B.01
Cod. EAN
8033335004582

Informazioni di prodotto

  • Moduli: 7
  • Colore: Bianco Helsinki
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Finitura: Monocromo
  • Serie: Kàdra
  • Tipo: Placca tecnica
  • Dimensioni: Standard 7 moduli
  • Uso: Applicazioni elettriche
Placca tecnica bianca modello Helsinki a 7 moduli, ideale per installazioni elettriche residenziali e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Il design essenziale e il colore bianco si integrano facilmente in qualsiasi ambiente, offrendo un aspetto pulito e moderno. Progettata per facilitare il montaggio e la compatibilità con vari dispositivi elettrici, rappresenta una soluzione funzionale per la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca 7 moduli, Kàdra, monocròmo, tecnopolimero, bianco helsinki

profondità

8 mm

altezza

90 mm

larghezza

198 mm

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

7

numero di unità

7

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale

Produttore

Placca tecnica Kàdra 7 moduli tecnopolimero bianco Helsinki