› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Placca taratura interruttori Tmax T 1000A uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063156R1
Cod. Produttore 1SDA063156R1
Cod. EAN 8015644656669

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1000A
  • Tipo: Rating Plug
  • Modello compatibile: T7-T7M-X1-T8
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale terminali: Rame lega FC Cu/FC CuAl
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Compatibilità: Interruttori Tmax T
  • Utilizzo: Accessori per protezione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

RATING PL. IN 1000A T7-T7M-X1-T8 EX è un accessorio specifico per la gamma di interruttori automatici modulari Tmax T7 di ABB, progettato per garantire prestazioni elevate fino a 1250A. Questo componente assicura un collegamento affidabile e sicuro all'interno del quadro elettrico, facilitando l'installazione e la manutenzione. Realizzato con materiali di alta qualità, è caratterizzato da un design compatto che permette un'ottimale gestione dello spazio nel quadro. La sua costruzione innovativa contribuisce a una rapida estinzione dell'arco elettrico, migliorando la sicurezza dell'impianto. Inoltre, è compatibile con diverse versioni del Tmax T7, inclusi i modelli T7M, X1 e T8, offrendo massima flessibilità di utilizzo in applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. Questo accessorio è parte integrante di un sistema modulare che consente di adattarsi a molteplici esigenze di protezione e controllo, garantendo affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: RATING PLUG In=1000A T7-T7M-X1-T8 EXTRA CODE

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Placca taratura interruttori Tmax T 1000A uso industriale