Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16704VT
Cod. Produttore
GW16704VT
Cod. EAN
8011564762763

Informazioni di prodotto

PLACCA STAGNA 4P IP55 TITANIO
Chorus - serie civile Accessori di installazione - Ampia varietà  di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie CHORUS. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti per profilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate. Coperture per scatole da incasso da 2 a 6 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura.

numero di unità

1

direzione di montaggio

orizzontale

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

codice RAL (simile)

9016

con coperchio a cerniera

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

larghezza

152.6 mm

altezza

92 mm

profondità

25.4 mm

larghezza di montaggio

152.6 mm

altezza totale

92 mm

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

colore

titanio