› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca singola resina Magic 1 modulo incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTI503/1A/R
Cod. Produttore 503/1A/R
Cod. EAN 8012199498621

Informazioni principali

  • Descrizione: placca 1 posto
  • Materiale: resina
  • Tipo: per scatola rettangolare
  • Aggancio: graduale per supporto 503SA
  • Serie: MAGIC
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Placca da incasso in resina di alta qualità, progettata per l'installazione orizzontale con un modulo singolo. Il design minimalista e la finitura raffinata ne permettono l'inserimento armonioso in ambienti residenziali e commerciali, garantendo durata e resistenza nel tempo. Ideale per completare impianti elettrici con un tocco di eleganza e funzionalità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 1 posto per scatola rettangolare - in resina - con aggancio graduale per supporto 503SA

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

118 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MAGIC

Placca singola resina Magic 1 modulo incasso civile residenziale