Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19698.81
Cod. Produttore
19698.81
Cod. EAN
8007352450592

Informazioni di prodotto

Placca Round 8M nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca Round 8 moduli (4+4), tecnopolimero, nero

colore

Nero

larghezza

145,5 mm

senza alogeni

altezza

162 mm

profondità

9,5 mm

numero di unità

8

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

162 mm

larghezza di montaggio

145,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9005

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca Round 8 moduli tecnopolimero nero per installazioni elettriche