Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19687.B26
Cod. Produttore
19687.B26
Cod. EAN
8007352538511

Informazioni di prodotto

Placca Round 7M polar matt total look

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca Round 7 moduli, metallo, polar matt total look, diaframma bianco

colore

Bianco

larghezza

210 mm

senza alogeni

altezza

90 mm

profondità

8,6 mm

numero di unità

7

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

90 mm

larghezza di montaggio

210 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

7

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca Round 7 moduli metallo polar matt total look per installazioni elettriche