Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19684.12.01
Cod. Produttore
19684.12.01
Cod. EAN
8007352721531

Informazioni di prodotto

Placca Round 4M ottone spazzolato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca Round 4 moduli, metallo, ottone spazzolato

colore

Ottone

larghezza

144,5 mm

altezza

90 mm

profondità

8,5 mm

Protezione della superficie

Metallico

larghezza di montaggio

90 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

codice RAL (simile)

1036

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Placca Round 4 moduli ottone spazzolato metallo per installazioni elettriche interne