Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19683.65
Cod. Produttore
19683.65
Cod. EAN
8007352440487

Informazioni di prodotto

Placca Round 3M Reflex salvia

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca Round 3 moduli, tecnopolimero, Reflex salvia

colore

Verde

larghezza

122 mm

senza alogeni

altezza

90 mm

profondità

9,1 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

90 mm

larghezza di montaggio

122 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Vetro sintetico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

6019

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca Round 3 moduli tecnopolimero Reflex salvia per impianti elettrici