Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19672.28
Cod. Produttore
19672.28
Cod. EAN
8007352448308

Informazioni di prodotto

Placca Round 2M cromo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca Round 2 moduli, metallo, cromo

colore

Cromo

larghezza

94,5 mm

senza alogeni

altezza

94,5 mm

profondità

8,5 mm

numero di unità

2

Protezione della superficie

Metallico

Altezza della parte incassata

94,5 mm

larghezza di montaggio

94,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9007

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

2

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca Round 2 moduli metallo cromo design moderno per installazioni elettriche