Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19682.21
Cod. Produttore
19682.21
Cod. EAN
8007352448520

Informazioni di prodotto

Placca Round 2M centrali grafite matt

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca Round 2 moduli centrali, metallo, grafite matt

colore

Antracite

larghezza

122 mm

senza alogeni

altezza

90 mm

profondità

8,2 mm

numero di unità

2

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

90 mm

larghezza di montaggio

122 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9004

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

2

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca Round 2 moduli metallo grafite matt per installazioni centrali