Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16764.15
Cod. Produttore
16764.15
Cod. EAN
8007352093478

Informazioni di prodotto

Placca Rondò 4M grigio grafite

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca Rondò 4 moduli, tecnopolimero, grigio grafite

colore

Antracite

larghezza

148 mm

senza alogeni

altezza

82 mm

profondità

9 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

82 mm

larghezza di montaggio

148 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

7043

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca Rondò 4 moduli tecnopolimero grigio grafite per installazioni elettriche

€ 8,27 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info