Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16763.01
Cod. Produttore
16763.01
Cod. EAN
8007352093232

Informazioni di prodotto

Placca Rondò 3M bianco brillante

Documentazione tecnica

Placca Rondò 3 moduli, tecnopolimero, bianco brillante Descrizione del produttore: Placca Rondò 3 moduli, tecnopolimero, bianco brillante

colore

Bianco

larghezza

123 mm

senza alogeni

altezza

82 mm

profondità

9 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

82 mm

larghezza di montaggio

123 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca Rondò 3 moduli tecnopolimero bianco brillante per installazioni elettriche interne

€ 5,78 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info