Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16753.34
Cod. Produttore
16753.34
Cod. EAN
8007352103436

Informazioni di prodotto

Placca Rondò 3M nichel spazzolato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca Rondò 3 moduli, metallo pressofuso, nichel spazzolato

colore

Titanio

larghezza

123 mm

senza alogeni

altezza

82 mm

profondità

9 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

82 mm

larghezza di montaggio

123 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

7048

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca Rondò 3 moduli metallo nichel spazzolato per installazioni elettriche