Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI17093.21
Cod. Produttore
17093.21
Cod. EAN
8007352093898

Informazioni di prodotto

Placca Rondò 1-2M argento met.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca Rondò 1 modulo o 2 moduli ridotti, metallo pressofuso, argento metallizzato

colore

Argento

larghezza

91 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

9 mm

numero di unità

2

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

80 mm

larghezza di montaggio

91 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9023

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

2

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca Rondò 1-2 moduli metallo pressofuso argento metallizzato per impianti elettrici