› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca rettangolare metallo 3+3 moduli incasso Axolute

Cod. Rexel BTIHA4826HC
Cod. Produttore HA4826HC
Cod. EAN 8005543513859

Informazioni principali

  • Moduli: 3+3
  • Materiale: Metallo
  • Design: Rettangolare
  • Tecnologia: Monochrome tech
  • Serie: AXOLUTE
  • Finitura: Placca
  • Uso: Installazione elettrica
  • Dimensioni: Standard moduli

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca di design per montaggio a incasso con configurazione 3+3 moduli, caratterizzata da finitura elegante e moderna. Realizzata per installazioni sia orizzontali che verticali, garantisce versatilità e funzionalità negli impianti elettrici. Ideale per completare soluzioni tecnologiche con un tocco di stile raffinato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca rettangolare 3+3 moduli - Monochrome tech - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

126,6 mm

senza alogeni

altezza

141,1 mm

profondità

6,3 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Serie

AXOLUTE

Placca rettangolare metallo 3+3 moduli incasso Axolute