› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca rettangolare Axolute 4 moduli metallo incasso

Cod. Rexel BTIHA4804HC
Cod. Produttore HA4804HC
Cod. EAN 8005543513668

Informazioni principali

  • Moduli: 4
  • Materiale: Metallo
  • Design: Rettangolare
  • Tecnologia: Monochrome tech
  • Serie: AXOLUTE
  • Dimensioni: Standard 4 moduli
  • Colore: Monochrome
  • Applicazione: Placca da parete

Descrizione del prodotto

Placca a incasso orizzontale in finitura metallizzata, progettata per l'installazione in configurazioni modulari da 4 moduli in orizzontale e 1 modulo in verticale. Realizzata con materiali di alta qualità, tra cui policarbonato e alluminio, garantisce robustezza e durata nel tempo. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in ambienti tecnologici, offrendo una soluzione funzionale per il montaggio di dispositivi elettrici. La placca è priva di cornice di montaggio e si adatta a scatole da incasso standard, facilitando l'installazione con strumenti comuni. Particolarmente indicata per impianti elettrici che richiedono estetica e affidabilità, è conforme agli standard di sicurezza per il contatto diretto con parti in tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca rettangolare 4 moduli - Monochrome tech - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

149,6 mm

senza alogeni

altezza

95,6 mm

profondità

6,3 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

AXOLUTE

Placca rettangolare Axolute 4 moduli metallo incasso