› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca rettangolare 6 moduli metallo montaggio incasso Axolute

Cod. Rexel BTIHA4806HC
Cod. Produttore HA4806HC
Cod. EAN 8005543513835

Informazioni principali

  • Materiale: metallo
  • Moduli: 6
  • Forma: rettangolare
  • Tecnologia: Monochrome tech
  • Serie: AXOLUTE
  • Applicazione: placa

Descrizione del prodotto

Placca da incasso orizzontale a 6 moduli della serie Axolute, realizzata con materiali di alta qualità tra cui policarbonato e alluminio, che garantiscono robustezza e durata nel tempo. Progettata per un montaggio a incasso, questa placca offre un design essenziale e funzionale, ideale per l'integrazione in impianti elettrici moderni. La struttura è stata concepita per facilitare l'installazione con utensili standard e non richiede manutenzione durante l'uso. L'attenzione all'ambiente è garantita da un elevato contenuto di materiali riciclati e da un'alta percentuale di riciclabilità al termine del ciclo di vita, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale complessivo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca rettangolare 6 moduli - Monochrome tech - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

195,6 mm

senza alogeni

altezza

95,6 mm

profondità

6,3 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

AXOLUTE

Placca rettangolare 6 moduli metallo montaggio incasso Axolute